Flytbrytare

Filter

Flottörbrytare är utformade för att styra enheter som larm och pumpar när en vätskenivå stiger eller faller till en specifik punkt. Utvalda modeller har en kompakt design som gör dem lämpliga...Läs mer

PRO SERIES SUMP PUMPS -

Sump- eller avloppsvattenbrytare, vertikal brytartyp

ModellArtikelPris (ex moms)
VSC2CD3FNU2 660 SEK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Float Switch Automatisk Dual Float 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
DFC1AC7FMD1 167 SEK
DIVERSITECH -

Säkerhetsbrytare för kondensöverströmning

ModellArtikelPris (ex moms)
SOS-1AF2RTP949 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Sump Pump Switch Dpst

ModellArtikelPris (ex moms)
F59H-1CAF7EPF2 963 SEK
SUMP ALARM -

Heavy Duty flottörbrytare, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 20 fot sladdlängd, 13 A

ModellArtikelPris (ex moms)
SA-2368-6CV3PVX1 380 SEK
MADISON -

Flottörbrytare, nivå

ModellArtikelPris (ex moms)
M9200-NOCM7MZD4 404 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Float Switch, Piggyback

ModellArtikelPris (ex moms)
950010BQ8NTY2 327 SEK
Se detaljer
WHITE-RODGERS -

Säkerhetsflytande strömbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
000-0814-132CJ3FNU2 934 SEK
Se detaljer
MADISON -

Float Switch med Slosh Shield, miniatyr, 1/8 tum NPT-fäste, SS

ModellArtikelPris (ex moms)
MS5000CM7MZW1 334 SEK
Se detaljer
MADISON -

Flottörbrytare, nivå, 1/4 tum NPT-fäste, 3.62 tums längd, full storlek, teflon

ModellArtikelPris (ex moms)
M9500CM7MZF4 140 SEK
Se detaljer
1...34

Flytbrytare

Flytbrytare används för att detektera vattennivån i en tank. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av vattenvattenbrytare från märken som Dayton, General Electric, Flödeslinje, Madison och Little Giant. Dessa omkopplare kan användas i sump- och kondensatpumpar. Dayton flottörbrytare har ABS / polypropenflottor som automatiskt höjs och sänks i enlighet med vattennivån i sumpbassängen. Dessa UL 508-kompatibla omkopplare erbjuder ledningar / pluggar / pluggar med piggyback / strippade anslutningar. De genererar en maximal effekt på 3600 VA och kan drivas upp till en temperatur på 221 grader F. Flödeslinje nivåbrytare är konstruerade för att mäta nivån på vatten, kemikalier, oljor, avloppsvatten och torra fasta ämnen. Dessa CE-kompatibla omkopplare har flottörer av polypropen för att säkerställa låg friktion och kemisk beständighet. Dessa avskalade anslutningsomkopplare tål tryck och vätsketemperatur upp till 29 psi respektive 122 grader F. Dessa flottörbrytare har ett maximalt tryck på 217 psi.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en tjudrad strömbrytare och en vertikal strömbrytare på en sumppump?

En tjudrad flottörbrytare är perfekt för djupare sumpgropar med stor diameter. Det förlänger tiden mellan pumpcyklerna, vilket gör att motorn kan kylas ned mer effektivt. En vertikal strömbrytare är å andra sidan bättre för trånga och grunda sumpgropar och sparkar igång pumpen oftare.

Vad är en piggyback flottörbrytare?

En piggyback-flottörbrytare ansluts till ett eluttag och tillåter PÅ/AV-drift av pumpen när vattennivån stiger eller sjunker.

Vad är användningen av membranflottöromkopplare?

Membrans flottörbrytare aktiveras när vattennivån stiger och utövar tryck på flottörmembranet. De används ofta i applikationer där en flottör kan hänga upp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?