BURNDY Gaffelterminaler

Gaffelterminaler fäster kablar till skruvar eller dubbar. Består av en platt metallremsa eller flik med ett hål i ena änden och en gaffelformad eller spadformad öppning i den andra. Används i bil- och elapplikationer för en säker och pålitlig anslutning som enkelt kan kopplas bort.

Filter

BURNDY -

Hylug -serien gaffelterminal

StilModellHålstorlekMax. DiameterTotal längdStud storlek
AYAV14T34FBOX--0.82 "-
RFQ
BYAV14T32FBOX--0.84 "-
RFQ
BYAV10T23FBOX--1.03 "1.06 "
RFQ
AYAV10T21FBOX--0.99 "-
RFQ
BYAV14T34F--0.82 "-
RFQ
CT1014F---1 / 4 "
RFQ
CT108F0.33 "---
RFQ
CT1010F0.39 "-0.87 "-
RFQ
BURNDY -

Insulug -serien gaffelterminal

StilModell
ATN1414F
RFQ
BTN1010F
RFQ
CTN1814F
RFQ
CTN186F
RFQ
DTN1014F
RFQ
BTN106F
RFQ
BTN108F
RFQ
ETN1410LF
RFQ
FTN106LF
RFQ
CTN206F
RFQ
ATN1410F
RFQ
ATN146F
RFQ
ETN146LF
RFQ
ATN148F
RFQ
ETN148LF
RFQ
CTN188F
RFQ
CTN1810F
RFQ
BURNDY -

Gaffelterminal i Vinylug -serien

StilModellFärg kodLedningsområdeHålstorlekMax. DiameterTotal längdStud storlek
ABA14EF8--0.33 "-0.86 "-
RFQ
BBA10EF10--0.39 "-1.07 "-
RFQ
CTP1010FBG25--0.39 "-1.07 "-
RFQ
DTP1610BF-0.25 "--0.83 "-
RFQ
BTP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "-
RFQ
CTP1010BF-8.6 "--1.02 "-
RFQ
ETP1410BF-9.07 "--0.95 "-
RFQ
FBA14EL8M--0.33 "-0.91 "-
RFQ
GBA10EL8--0.33 "-1.07 "-
RFQ
CTP108FBG25--0.33 "-0.98 "-
RFQ
HBA10EZ10--0.39 "-1.09 "-
RFQ
ABA14EF6--0.27 "---
RFQ
FBA14EL6--0.22 "-0.87 "-
RFQ
FBA14EL8--0.33 "-0.91 "-
RFQ
IBA16EF8--0.33 "-0.86 "-
RFQ
JBA16EL10--0.34 "-1.02 "-
RFQ
IBA16EF10--0.39 "-0.95 "-
RFQ
KTP1012-8.6 "--1.51 "1.01 "
RFQ
ATP1410FBlå9.07 "0.39 "-0.95 "-
RFQ
FTP148LFBlå9.07 "0.33 "-0.91 "-
RFQ
ATP146FBlå9.07 "0.27 "---
RFQ
LTP146ZBlå9.07 "0.27 "-0.83 "-
RFQ
ETP142FBlå9.07 "0.2 "-0.75 "-
RFQ
FTP1410LFBlå9.07 "0.34 "-1.02 "-
RFQ
ATP148FBlå-0.33 "-0.86 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?