REELCRAFT Bränsleöverföringspumpstillbehör

Designed for transfer of fuel safely from a storage container to another container / vehicle. Feature hoses made of rubber to provide strength and withstand pressures up to 5800 psi. Capable of being operated at a maximum temperature of 210 degrees F

Filter

StilModellSlanglängdViktPris (ex moms)
AS21-260043 25ft.8.4 Ibs2 477 SEK
AS24-26004375ft.22 kg7 113 SEK
REELCRAFT -

Bränsle slangar

StilModellSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdMax. Temp.TryckViktPris (ex moms)
A600451-50-------7 054 SEK
RFQ
BS40-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 16ft.210 ° F3000 psi7.4 Ibs1 800 SEK
CS17-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 2ft.210 ° F3000 psi0.91 Ibs742 SEK
BS33-2600431/4 "NPT (M)3/8 "NPT (M)1 / 4 "35ft.210 ° F3275 psi5.2 Ibs2 585 SEK
BS27-2600433/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 50ft.210 ° F1525 psi22.2 Ibs7 796 SEK
DS600160-33/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 75ft.150 ° F50 psi52.5 Ibs10 708 SEK
REELCRAFT -

Oljepetroleumslangar, 3275 Psi

StilModellSlanglängdViktPris (ex moms)
AS13-26004320ft.3.2 Ibs1 800 SEK
AS14-26004325ft.4 kg2 748 SEK
BS20-260043 30ft.4.7 Ibs2 266 SEK
REELCRAFT -

Oljepetroleumslangar, 2600 Psi

StilModellSlanglängdViktPris (ex moms)
AS15-260043 20ft.4.9 Ibs3 411 SEK
BS12-26004325ft.6 kg2 766 SEK
BS16-26004330ft.7.1 kg2 851 SEK
REELCRAFT -

Fettslang, 4800 psi

StilModellSlutmontering 2SlanglängdViktPris (ex moms)
AS18-2600441/2 "NPT (M) 75ft.26.6 Ibs6 030 SEK
RFQ
AS24-2600443/8 "NPT (M) 35ft.12.4 Ibs3 512 SEK
RFQ
BS22-2600443/8 "NPT (M)100ft.33 Ibs8 972 SEK
RFQ
AS25-2600443/8 "NPT (M) 25ft.9.7 Ibs3 461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?