AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Rökutsug

Filter

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bärbara rökutsugare

Air Systems International bärbara rökutsug är konstruerade för att säkra användarens andningszon från damm och farliga kemikalier. De är försedda med ett magnetiskt basstativ och har även två vakuummotorer. Dessa rökutsug har ett HEPA -filter i sista steget för att fånga upp 2% av 99.97 mikron partiklar, tre veckade filter för att fånga upp dammpartiklar med 0.3 - 50% effektivitet. Dessa rökutsugare erbjuder femstegsfiltrering för ren luft.

StilModellAmpsArmlängdFilter typHuva StorlekHPSpänningPris (ex moms)
APFE230ARM5-5 ft.-8"--70 489 SEK
BPFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC101 147 SEK
RFQ
CPFE-23015A-HEPA-filter-3 / 4 hp115V AC50 965 SEK
BPFE-750-820A10 ft.HEPA förfilter-1 hk115/230V AC131 648 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?