AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Röksug med arm, bärbar, 115/230V AC, 12.5A, 1 hk | CD6JRM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Röksug med arm, bärbar, 115/230V AC, 12.5A, 1 hk

Artikel: CD6JRM Modell: PFE-750-8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

131 648 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar rökutsug
LuftflödeshastighetCFM 750
Amps20A
Armlängd10 ft.
Hjulstorlek5"
Caster TypLåsa
Djup40 "
Filtereffektivitet99.97%
filter~~POS=TRUNC24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2"
Filter typHEPA förfilter
Filtreringseffektivitet99.97%
Frekvens60 hz
Höjd32 1 / 2 "
HusfinishEpoxipulverbelagd
Husets materialStål
HP1 hk
Materialtjocklek18 ga
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
motortypTEFC
Fas1
RPM3450 RPM
Spänning115/230V AC
Hjul/hjul(4) Hjul 5" dia. med låsfunktion
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 189
Fartygets höjd (cm)195.58
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArmlängdFilter typHuva StorlekHPSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 rökutsug, bärbar, 230 cfm | CD6JRC PFE-23015A-HEPA-filter-3 / 4 hp115V AC50 965 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Hepa Portable Fume Extractor, No Arm | CD6JRN PFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC101 147 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE230ARM5 rökutsug med arm, bärbar, 5 fot storlek, 5 tums huv | CD6JRR PFE230ARM5-5 ft.-8"--70 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Röksug med arm, bärbar, 115/230V AC, 12.5A, 1 hk
131 648 kr /enhet