BUSSMANN GMW-seriens specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 125 VAC , DC-spänningsklass: 125 VDC , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 35A , Längd: 7.1mm , Mfr. Serier: GMW , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Radial , Typ: Specialsäkringar , Spänning (AC): 125 VAC , Bredd: 6.4mm
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelPris (ex moms)
A
GMW-1/10
Rund stift100mA7.1 x 6.4 mmSäkring på kretskortmontering103 SEK
B
GMW-4/10
Rund stift400mA7.1 x 6.4 mmSäkring på kretskortmontering103 SEK
A
GMW-1/32
Rund stift31.25mA7.1 x 6.4 mmSäkring på kretskortmontering187 SEK
A
GMW-3/4
Säkringar med runda stift750mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring103 SEK
A
GMW-3/10
Säkringar med runda stift300mA7.1 6.4 mm x mmSäkringar103 SEK
A
GMW-1/64
Säkringar med runda stift15.625mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring187 SEK
A
GMW-1/2
Säkringar med runda stift500mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring103 SEK
A
GMW-1/100
Säkringar med runda stift10mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring187 SEK
A
GMW-1/8
Säkringar med runda stift125mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring171 SEK
A
GMW-1/16
Säkringar med runda stift62.5mA7.1 6.4 mm x mmSäkringar135 SEK
A
GMW-1-1 / 2
Säkringar med runda stift1.5A7.1 6.4 mm x mmSäkringar103 SEK
A
GMW-2/10
Säkringar med runda stift200mA7.1 6.4 mm x mmSäkringar103 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?