GREENLEE Allmänna handverktygssatser

Används av mekaniker, elektriker, telekom- eller elektroniktekniker, snickare och datakommunikationsinstallatörer för exakta mätningar, skärning av metaller och installation eller reparation av instrument. Inkludera skruvmejslar, skiftnycklar, tång, fiskband och avdragare

Filter

GREENLEE -

Verktygssatser för elektriker

StilModellPris (ex moms)
A0159-28BKPK10 680 SEK
RFQ
B0159-17ELEC6 805 SEK
RFQ
C0159-28MULTI10 468 SEK
RFQ
GREENLEE -

Kommunikationsverktygssats

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A494641 076 SEK
B90105462 244 SEK
C906003126 280 SEK
GREENLEE -

Elektrikerverktygssatser

Greenlee elektrikerverktygssatser är idealiska för användning av elektriker i kommersiella och industriella utrymmen. De innehåller en tång med kromvanadinstålkonstruktion och laserhärdade skäreggar för hållbarhet och styrka, skruvmejslar med korrosionsbeständig förkromning och svarta fosfatbelagda spetsar för att förhindra ytflisning, en professionell trådavdragare med positivt stopp för exakta trådavisoleringsapplikationer och många fler verktyg. Utvalda modeller kommer med verktygsförvaringsalternativ som läderpåse med verktygsbälte i läder eller Cordura väskor för att förvara och bära verktyg. Välj från ett brett utbud av dessa verktygssatser med 6, 12 och 17 verktygsbitar.

StilModellAntal bitarUnderkategoriVerktygsförvaring ingårPris (ex moms)
A0159-366ElektronikverktygssatsNej1 363 SEK
B0159-1312Elektriker verktygssetJa4 405 SEK
C0159-1217Elektriker verktygssetJa5 821 SEK
GREENLEE -

Professionell koaxialkabelverktygssats, 7 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
46601AF7KVC2 684 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?