WILKERSON Filterelement för allmänt ändamål

Allmänna filterelement tar bort vatten och partiklar från luftströmmen för att skydda nedströmsutrustning från kontaminering. De är designade för att avlägsna fasta partikelföroreningar ner till 5 mikron och för separering av bulkvätskor. Dessa enheter kan också användas som ett förfilter för koalescerande (oljeavlägsnande) filter.

Filter

WILKERSON -

Filterelement, 5 mikron

Wilkerson ersättningsluftfilterelement avlägsnar fast partikelförorening. Dessa element är tuffa för att hålla formen under högt tryck av tryckluft. De är ANSI-certifierade för 5 mikron filtrering och ger ett rent utlopp med minimal tryckförlust. Välj mellan SRP-96-003 & SRP-96-001 filterelement, för användning med AC2HCP respektive AC2HCN.

StilModellFör användning påPris (ex moms)
ASRP-96-001Miniatyr223 SEK
ASRP-96-003Standard234 SEK
WILKERSON -

Element, luftfilter

Wilkerson filterelement tar bort fast partikelförorening från tryckluftstillförseln och ger ren luft med minimal tryckförlust. Den grundläggande funktionen hos dessa Wilkerson-filterelement är att rena luften som sprids genom värme- och kylsystemen. Dessa filter fångar och håller partiklar och föroreningar som kan påverka användarens hälsa och komfort. Filtreringsprocessen sker vanligtvis när förbrukad luft förs tillbaka in i HVAC-utrustningen för att konditioneras och cirkuleras igen. Luften trycks genom filtret och materialet släpper ut partiklar och andra föroreningar från luften. Dessa ANSI-certifierade, kraftiga filterelement bibehåller sin form under högt tryck av tryckluft och är klassade 5 mikron för filtrering. De används med Wilkersons F30 & F35 filter och finns i miniatyr & pneumatiska varianter på Raptor Supplies.

StilModellFör användning påArtikelTypPris (ex moms)
AFRP-96-639KompaktFilterelement för allmänt ändamålPneumatisk207 SEK
BFRP-96-806FilterregulatorFilterelementMiniatyr91 SEK
AFRP-95-209Jumbo 30 och 35Filterelement för allmänt ändamålPneumatisk876 SEK
AFRP-95-505Jumbo 30 och 35Filterelement för allmänt ändamålPneumatisk1 187 SEK
AFRP-96-729MiniatyrFilterelement för allmänt ändamålPneumatisk118 SEK
AFRP-96-653StandardFilterelement för allmänt ändamålPneumatisk309 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?