LINCOLN Smörjpumpar

Filter

Lincoln fettpumpar är idealiska för att överföra fett med låg till hög viskositet från fat till reservoarer med hjälp av en manöverspak.
LINCOLN -

Smörjpistelpump

StilModellPassar behållarstorlekPris (ex moms)
A129625 till 50 pund1 731 SEK
B500120 lb.7 801 SEK
LINCOLN -

Smörjpumpar

Lincoln fettpumpar är idealiska för att överföra fett med låg till medel viskositet från trummor till behållare med en manöverspak, med slagvolym mellan 0.303 oz och 1.5 oz. Dessa handmanövrerade skopumpar ger smörjning till rörliga komponenter som lager, nav, stift och kopplingar för utmärkt arbete under enormt tryck. De har trumskydd för att separera föroreningar från fettet och en vattenseparator för att förhindra att fukt skadar pumpaggregatet. Välj bland ett brett utbud av dessa bärbara skopfettpumpar, tillgängliga i slanglängder på 4 och 5 fot på Raptor Supplies.

StilModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A1292-35 lb./5 gal.5ft.--7 866 SEK
B2004-400 lb./55 gal. Trumma--7500 psi90 875 SEK
CG400-25 till 50 pund4ft.Aluminium, Kolstål, Nitril, Polyuretan-958 SEK
D19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi114 003 SEK
D19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål8000 psi112 997 SEK
D19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi105 361 SEK
E14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi32 660 SEK
F14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi33 494 SEK
G9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trumma5ft.-7500 psi32 298 SEK
H9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi28 237 SEK
LINCOLN -

Fettpump med behållare 40 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
1275AF2VBM18 339 SEK

Funktioner

  • Lincoln fettpumpar ger smörjning till rörliga komponenter som lager, nav, stift och kopplingar för utmärkt arbete under extrema tryck.
  • De kan passa på behållare med storlekar upp till 120 lb.
  • Dessa enheter har aluminium, mässing, nitril, gummi, stål, polyuretan, acetal eller kolstålkonstruktion med NBR, zink eller PTFE finish för utmärkt dimensionsstabilitet.
  • De handmanövrerade skoppumparna inkluderar trumlock för att separera föroreningar från fettet och en vattenavskiljare för att förhindra att fukt skadar pumpenheten.
  • Utvalda modeller, bl.a 1296 påfyllningspumpar för fettspruta, säkerställ snabb och positiv påfyllning av pistolen med pumpverkan.
  • Dessa bärbara skopfettpumpar finns i slanglängder på 4 och 5 fot.

Arbetsmekanism

  • Manuella eller luftdrivna fettpumpar använder tryckluft för att applicera tryck på en luftkolv.
  • Detta driver fettkolven och tvingar ut smörjmedlet ur kopplingen till en smörjnippel.
  • Ett jämnt flöde av smörjmedel fördelas genom att trycka in pistolens avtryckare.

Vanliga frågor

Hur mycket tryck genererar en fettspruta?

Dessa fettpistoler från Lincoln genererar tryck upp till 10000 XNUMX psi.

Vad är slagvolymen för dessa vapen?

De erbjuder slagvolymer mellan 0.303 och 2.13 oz.

Vad är skillnaden mellan luftdrivna och handdrivna pumpar?

De luftdrivna fettpumparna drivs av tryckluft för att fördela fett effektivt, medan de handmanövrerade fettautomaterna kan manövreras manuellt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?