LINCOLN 1426 Fettpump 400 lb / 55 gallon trumma 50:1 | AB9KQD 2DPK6

LINCOLN 1426 fettpump 400 lb / 55 gallon trumma 50:1

Finns i lager
Artikel: AB9KQD Modell: 1426Korsreferens: 2DPK6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjpump
Luftintag1/4 "NPTF
Luftmotorstorlek2.5 "
Passar behållarstorlek400 lb./55 gal. Trumma
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd5ft.
MaterialStål
Max. Tryck7500 psi
Pumpförhållande50:1
Volym per minut90 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Lincoln 1426 fettpump drivs av luft för att smörja tunga maskiner och anläggningsutrustning. Denna pump är användbar för metallurgi och tillverkningsanläggningar där utrustning kräver daglig smörjning.

Funktioner:

  • Lincoln 1426 fettpump har en pneumatiskt assisterad mekanisk luftventil för att säkerställa positiv utlösning.
  • Dess fjäderlösa luftmotordesign minimerar tidiga pumpfel på grund av fjäderutmattning.
  • Deplacementluftmotorn har en slaglängd på 2-1/2 tum.
  • Denna pump har en dubbelverkande mekanism för högtrycksprestanda och jämna leveranshastigheter vid upp- och nedslag.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna pump gjord av?

A. Lincoln 1426 fettpump är gjord av stål för att ge motstånd mot slitage.

F. Vilket är smörjmedelspumptrycket för denna fettpump?

A. Lincoln 1426 fettpump kan ge fett vid tryck upp till 7500 psi.

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdMaterialMax. TryckPris
LINCOLN 918 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi28 106 kr
LINCOLN 1418 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi32 660 kr
LINCOLN 1903 Fettpump 400 Lb./55 gallon trumma 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål8000 psi105 231 kr
LINCOLN 1904 Smörjpump 400 Lb./55 gallon trumma 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi103 301 kr
LINCOLN 1910 Fettpump 400 Lb./55 gallon trumma 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi94 817 kr
LINCOLN 926 Fettpump 400 Lb./55 gallon trumma 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trumma5ft.-7500 psi31 148 kr
LINCOLN 2004 Fettpump 400 Lb./55 gallon fat 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 lb./55 gal. Trumma--7500 psi84 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 1426 fettpump 400 lb / 55 gallon trumma 50:1
31 192 kr /enhet