LINCOLN 1418 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 50 1 | AB9KQC 2DPK5

LINCOLN 1418 Fettpump 120 Lb./16 gallon fat 50 1

Finns i lager
Artikel: AB9KQC Modell: 1418Korsreferens: 2DPK5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjpump
Luftintag1/4 "NPTF
Luftmotorstorlek2.5 "
Passar behållarstorlek120 lb./16 gal. Trumma
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd5ft.
MaterialStål
Max. Tryck7500 psi
Pumpförhållande50:1
Volym per minut90 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.77
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdMaterialMax. TryckPris
LINCOLN 918 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi28 237 kr
LINCOLN 1426 Fettpump 400 lb / 55 gallon trumma 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi33 494 kr
LINCOLN 1903 Fettpump 400 Lb./55 gallon trumma 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål8000 psi112 997 kr
LINCOLN 1904 Smörjpump 400 Lb./55 gallon trumma 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi114 003 kr
LINCOLN 1910 Fettpump 400 Lb./55 gallon trumma 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi105 361 kr
LINCOLN 926 Fettpump 400 Lb./55 gallon trumma 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trumma5ft.-7500 psi32 298 kr
LINCOLN 2004 Fettpump 400 Lb./55 gallon fat 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 lb./55 gal. Trumma--7500 psi90 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 1418 Fettpump 120 Lb./16 gallon fat 50 1
32 660 kr /enhet