ZURN Handfat och handtvättstationer

Inkluderar ersättningsgolv av rostfritt stål med en perforerad avtagbar kupolsil, ett lätt slitsat galler och en inre rörpackningstätning. Kan fästas med de flesta golvhandfat och har push-fit-anslutning för enkel installation

Filter

ZURN -

Diskbänkar

StilModellStorlekPris (ex moms)
AZ1901-RL2-10 971 SEK
BZ1900-RL28-3 / 8 "L x 8-3 / 8" B x 5-15 / 16 "D12 265 SEK
CZ1910-RL38-3 / 8 "L x 8-3 / 8" B x 5-15 / 16 "D10 664 SEK
DZ1900-RL312-3 / 8 "L x 12-3 / 8" B x 5-11 / 16 "D12 265 SEK
EZ1901-RL312-3 / 8 "L x 12-3 / 8" B x 7-11 / 16 "D13 149 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?