A Klämkraft: 1000N , Höjd: 21mm , Käkbredd: 20 mm , Max. Öronbredd: 13 mm , Typ: Standard , Använd med: 105-serien, 151-serien, 153-serien, 154-serien, 155-serien, 159-serien, 163-serien, 167-serien, 109-serien, 113-serien, 123-serien, 196-serien, 117-serien , Bredd: 50mm
Funktioner
- Oetiker 14100446 HIP:
- Dessa sidokäktänger används med klämmor av örontyp för säker borttagning och montering av slangar.
- De är designade för perfekt åtkomst till klämmor i trånga utrymmen som även kan verka i 90 graders vinklar.
- Dessa enheter är gjorda av stål för förbättrad styrka och hållbarhet, och kommer med plastbelagda handtag för att ge extra säkerhet under arbetet.
- Oetiker 14100396:
- Dessa enkelverkande tång är lätta i vikt och möjliggör enkel installation och hantering av Oetiker-klämmor.
- Stängningskraften från dessa tång i även begränsade utrymmen är mycket repeterbar, med ett konstant förhållande mellan handkraft och käkspetskraft.
- Den smidda stålkonstruktionen hos dessa enheter säkerställer lång livslängd.