DANFOSS Värmekabel tillbehör

Filter

DANFOSS -

Kontroller i RX-serien

Reglage i Danfoss RX-serien används vid snösmältning av tak och rännor, golvvärme, strålningspaneler och vattensystem genom att detektera fukt och temperaturförhållanden för effektiv temperaturreglering i byggnader, vilket säkerställer komfort och energibesparingar för de boende. Dessa kontroller i RX-serien bidrar till ökad driftseffektivitet och minskad energiförbrukning. De kommer med förseglade lågspänningsfjärrmonterade nederbördssensorer som enkelt kan installeras upp till 10 fot bort för ökad flexibilitet. Dessa kontroller har väderbeständiga höljen med dubbla avkänningsmöjligheter för optimal prestanda under ogynnsamma förhållanden. De kan finjustera inställningarna med justerbara temperaturtriggerpunkter och utökade torktider. De har manuella överstyrningsmöjligheter, valbara lågtemperaturavstängningar med unika återställningsmoduler och framträdande LED-indikatorer på frontpanelen för tydliga ström- och aktiveringsstatus.

StilModellFrekvensBreddDjupHöjdPris (ex moms)
A088L3045-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "10 936 SEK
RFQ
B088L900050 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "1 766 SEK
RFQ
DANFOSS -

Appliceringstejp, 165 fot Längd, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
088L0409CJ6YKE1 715 SEK
Se detaljer
DANFOSS -

Textiltejp, Grå, 15 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
19405877CJ6YKF815 SEK
Se detaljer
DANFOSS -

Varningsetikett, förpackning om 10

ModellArtikelPris (ex moms)
088L0412CJ6YKG101 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?