Delar Bricka Pump

Filter

Little Giant parts tvättpumpar är designade för att cirkulera ouppvärmda Stoddard-lösningsmedel, deodoriserade fotogen och andra UL-listade lösningar. Dessa pumpar kan hantera olika typer av skräp och...Läs mer

A.R. NORTH AMERICA -

Tryckkolvpump, remdriven, 12 Gpm Max. Flödeshastighet, Nickelpläterad mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
RTX50CN8VPA45 649 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Tryckkolvpump, remdriven, 17 Gpm Max. Flödeshastighet, Nickelpläterad mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
RTX70CN8VPB46 149 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Tryckkolvpump, remdriven, 24 Gpm Max. Flödeshastighet, Nickelpläterad mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
RTX100CN8VPC46 151 SEK
SHURFLO -

Membranpump, luft, 60 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
166-200-36CU2QVF3 317 SEK
SHURFLO -

Membranpump, luft, 60 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
166-200-57CU2QVG2 795 SEK
SHURFLO -

Membranpump, luft, 60 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
166-200-56CU2QVH2 661 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 160 cc, Honda Motor

ModellArtikelPris (ex moms)
90261105BP7NEJ30 772 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 270 cc, 6 gallon, Honda Motor

ModellArtikelPris (ex moms)
90261108BP7NEK47 414 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 1/30 Hk, 115V

ModellArtikelPris (ex moms)
554220101BQ6LWH2 361 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Delvis spolpump, dränkbar, 230V, 1/150 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
501038CJ6UGZ3 302 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 160 cc, 0.8 gallon, Honda Motor

ModellArtikelPris (ex moms)
90281005BP7NEP58 777 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 2 tums luftning X 3 tums urladdning, halka

ModellArtikelPris (ex moms)
513244BR7KCC3 484 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 1/200 hk, 115V, 60 Hz, sladd 10 fotlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
500386BR9MAM1 861 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 160 cc, 1.3 gallon, Honda Motor

ModellArtikelPris (ex moms)
90281009BP7NEV98 614 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
511251BQ4HQP3 861 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbara delar tvättpump, 115V, 170 GPH

ModellArtikelPris (ex moms)
518020CV8PHG-
RFQ

Delar Bricka Pump

Little Giant delar tvättpumpar används för att cirkulera ouppvärmda Stoddard-lösningsmedel, deodoriserad fotogen och andra UL-listade rengöringslösningar för delar. Dessa tvättpumpar är epoxikapslade för att ge effektiv elektrisk isolering, kemisk / lösningsmedelsbeständighet och hög hållfasthet. De levereras vidare med en fluorelastomer (FKM) mekanisk axeltätning för ökad kemisk beständighet och en positiv avstängning.

Vanliga frågor

Vad är den maximala flödeshastigheten för Little Giant parts spolarpumpar?

Dessa pumpar levererar en maximal flödeshastighet på 300 liter per timme.

Vad är syftet med hermetiskt slutna motorer i dessa dränkbara pumpar?

Little Giants dränkbara pumpar är designade med hermetiskt slutna motorer som är helt inneslutna för att förhindra att vatten kommer in och skadar motorn.

Hur underhåller man delarnas spolarpumpar?

  • Koppla bort pumpen från strömkällan innan du försöker serva eller ta bort någon komponent.
  • Rengör pumpens delar regelbundet för att säkerställa maximal effektivitet och förlängd livslängd.
  • Inspektera för korrosion eller skräp på pumphjulen. Om det finns, använd en borste och penetrerande olja för att lätt skrapa bort ytan.
  • Kontrollera pumphjulet genom att vrida det för hand för att säkerställa att det rör sig fritt. Om den inte vrider sig eller om pumpen löser ut strömbrytaren, eller om den inte fungerar även efter rengöring, kontakta en tekniker
  • Om den vrider sig med lite stopp, byt ut voluten och sätt tillbaka den i reservdelsbrickan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?