WESTWARD Höjdmätare

Används för att bestämma och ställa in höjd, stegmått eller vertikalt avstånd och markera arbetsstycken. Har en stor, lättläst LCD-skärm för att visa resultaten med upp till +/- 0.002% noggrannhet. Ytterligare funktioner inkluderar nollställningsanläggning och tum / metrisk konvertering med automatiska på / av-funktioner

Filter

WESTWARD -

Höjd Gage elektronisk

StilModellNoggrannhetMätområdePris (ex moms)
A2YND4+/- 0.0015 "0 till 12"/0 till 300 mm9 231 SEK
B2YND5+/- 0.002 "0 till 18"/0 till 450 mm12 486 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?