WESTWARD 2YND4 Höjdmätare elektroniskt 0-12 tum | AC4DBH

WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In

Finns i lager
Artikel: AC4DBH Modell: 2YND4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjd Gage
Noggrannhet+/- 0.0015 "
BasGjutjärn
BatteriCR2032
ByggStål
VisaDisplay
MekanismMatarhjul
Mätområde0 till 12"/0 till 300 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
TypElektronisk digital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Skruv (klämspaken låser skrivaren i valfri position)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMätområdePris
WESTWARD 2YND5 Elektronisk höjdmätare 0-18 tum | AC4DBJ 2YND5+/- 0.002 "0 till 18"/0 till 450 mm12 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In
9 231 kr /enhet