WERA TOOLS Hex och Torx nyckeluppsättningar

Högkvalitativa sexkantsnycklar med ett L-format handtag för ökad vridkraft och bekvämt grepp. Perfekt för användning med insexskruvar

Filter

WERA TOOLS -

Insexnyckelsats med kulände

StilModellArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A050227210023.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 185 SEK
B050227200053.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 205 SEK
C050220860023.5 "till 9"Legerat stålSvart mattLegerat stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm438 SEK
D050217280023.255 "till 8.38"Legerat stålSvart mattLegerat stålSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"578 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?