Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05021728002 Insexnyckelsats med kulände 0.050-3/8 tum Längdformad | AC8WZR 3EKJ7

WERA TOOLS 05021728002 Insexnyckelsats med kulände 0.050-3/8 tum Längdformad

Finns i lager
Artikel: AC8WZR Modell: 05021728002Korsref: 3EKJ7

Få det Maj 8, Onsdag
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
578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd3.255 "till 8.38"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart matt
Hantera materialLegerat stål
Hantera typL-formad
MätningstypSAE
Antal bitar13
StorlekodS17
Storlekar ingår0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris
WERA TOOLS 05022720005 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AC8WYP 3EKA9 050227200053.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 226 kr
WERA TOOLS 05022721002 Insexnyckelsats med kulände 3/32-3/8 tum L-formad | AC8WYQ 3EKC1 050227210023.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 192 kr
WERA TOOLS 05022086002 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AC8WZT 3EKJ9 050220860023.5 "till 9"Legerat stålSvart mattLegerat stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05021728002 Insexnyckelsats med kulände 0.050-3/8 tum Längdformad
578SEK /enhet