Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05022721002 Insexnyckelsats med kulände 3/32-3/8 tum L-formad | AC8WYQ 3EKC1

WERA TOOLS 05022721002 Insexnyckelsats med kulände 3/32-3/8 tum L-formad

Finns i lager
Artikel: AC8WYQ Modell: 05022721002Korsreferens: 3EKC1
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
1 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd3.5 "till 9"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
FinishMatte
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typL-formad
MätningstypSAE
Antal bitar9
StorlekodS10
Storlekar ingår3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.65
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris
WERA TOOLS 05022720005 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AC8WYP 3EKA9 050227200053.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 205 kr
WERA TOOLS 05021728002 Insexnyckelsats med kulände 0.050-3/8 tum Längdformad | AC8WZR 3EKJ7 050217280023.255 "till 8.38"Legerat stålSvart mattLegerat stålSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"578SEK
WERA TOOLS 05022086002 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AC8WZT 3EKJ9 050220860023.5 "till 9"Legerat stålSvart mattLegerat stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm438SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05022721002 Insexnyckelsats med kulände 3/32-3/8 tum L-formad
1 185 kr /enhet