Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05022086002 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AC8WZT 3EKJ9

WERA TOOLS 05022086002 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad

Finns i lager
Artikel: AC8WZT Modell: 05022086002Korsref: 3EKJ9
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd3.5 "till 9"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart matt
Hantera materialLegerat stål
Hantera typL-formad
Mätningstypmetrisk
Antal bitar9
StorlekodM7
Storlekar ingår1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris
WERA TOOLS 05022720005 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AC8WYP 3EKA9 050227200053.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 226 kr
WERA TOOLS 05022721002 Insexnyckelsats med kulände 3/32-3/8 tum L-formad | AC8WYQ 3EKC1 050227210023.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 192 kr
WERA TOOLS 05021728002 Insexnyckelsats med kulände 0.050-3/8 tum Längdformad | AC8WZR 3EKJ7 050217280023.255 "till 8.38"Legerat stålSvart mattLegerat stålSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05022086002 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad
448SEK /enhet