WESTWARD Hex och Torx nyckeluppsättningar

Filter

WESTWARD -

Insexnyckelsats med kulände

StilModellStorlekar ingårArmlängdblad~~POS=TRUNCTether kapabelFinishHantera materialHantera typMätningstypPris (ex moms)
A2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE491 SEK
B2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk536 SEK
C2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "till 6.69"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk291 SEK
D5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk876 SEK
E2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "till 5.36"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk1 376 SEK
F40WZ275/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Svart fosfatPlastErgonomiskSAE1 068 SEK
G2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "till 5.36"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE542 SEK
H5YUU05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE658 SEK
WESTWARD -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellStorlekar ingårArmlängdArmtypFinishHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarPris (ex moms)
A4YR74--------291 SEK
B40WZ29--------360 SEK
C40WZ28--------663 SEK
D4YR73--------105 SEK
E2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "till 4.34"KortSvartChrome Vanadin StålL-formadSAE13177 SEK
F2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "till 6.84"LångSvartChrome Vanadin StålL-formadSAE13189 SEK
G2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "till 6.84"LångSvartChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk22361 SEK
H2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "till 3.2"Kortkromaluminium~~POS=TRUNCFäll uppmetrisk8170 SEK
I2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "till 6.69"LångSvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk9237 SEK
J2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "till 4.4"KortSvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk9161 SEK
K2CYD22, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "till 5.36"-SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk8643 SEK
L2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "till 5.36"-SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE8489 SEK
M2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "till 3.1"Kortkromaluminium~~POS=TRUNCFäll uppSAE9178 SEK
WESTWARD -

Sabotagebeständig sexkantsnyckelsats 8

ModellArtikelPris (ex moms)
40WZ31AH9QDQ355 SEK
WESTWARD -

Torx nyckeluppsättningsdelar 7 T2

ModellArtikelPris (ex moms)
40WZ25AH9QDN116 SEK
WESTWARD -

Sabotagebeständig Torx nyckeluppsättningsdelar 7

ModellArtikelPris (ex moms)
40WY90AH9QCR215 SEK
WESTWARD -

Hex / stjärna Nyckel Kort hopfällbar 5 / 64-1 / 4 tum 1.5-8 mm T9-t40

ModellArtikelPris (ex moms)
5YUU6AE7KLR654 SEK
WESTWARD -

Star Key Set T9 - T40 Fällbar

ModellArtikelPris (ex moms)
5YUU7AE7KLT675 SEK
WESTWARD -

Sexkantnyckelsats, T-formad nyckel, 12 spetsar, rött handtag, svartoxidfinish, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
493L32CH3PXT707 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?