Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2CYD1 Hexnyckelsats 5/64 - 3/8 tums T-handtag | AB9GBG

WESTWARD 2CYD1 sexkantnyckelsats 5/64 - 3/8 tums T-handtag

Finns i lager
Artikel: AB9GBG Modell: 2CYD1

Få det Maj 15, Onsdag
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
489SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Nyckelsats
Armlängd3.12 "till 5.36"
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
FinishSvart
Hantera materialPolypropen och termoplastiskt gummi
Hantera typT-handtag
MätningstypSAE
Antal bitar8
StorlekodS6
Storlekar ingår5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1655
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårArmlängdArmtypFinishHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarPris
WESTWARD 2CYB7 Hexnyckelsats 5/64 - 1/4 tum fällbar | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "till 3.1"Kortkromaluminium~~POS=TRUNCFäll uppSAE9178SEK
WESTWARD 2CYB8 Hexnyckelsats 1.5 - 8 mm hopfällbar | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "till 3.2"Kortkromaluminium~~POS=TRUNCFäll uppmetrisk8170SEK
WESTWARD 2CYB9 Hexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad kort | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "till 4.4"KortSvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk9161SEK
WESTWARD 2CYC1 insexnyckelsats 1/4 - 3/8 tum L -formad kort | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "till 4.34"KortSvartChrome Vanadin StålL-formadSAE13177SEK
WESTWARD 2CYC2 Hexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad lång | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "till 6.69"LångSvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk9237SEK
WESTWARD 2CYC3 Hexnyckelsats 1/4 - 3/8 tum L-formad lång | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "till 6.84"LångSvartChrome Vanadin StålL-formadSAE13202SEK
WESTWARD 2CYC4 Hexnyckelsats 0.05 - 3/8 tum 1.5 - 10mm | AB9GBB 2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "till 6.84"LångSvartChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk22361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2CYD1 sexkantnyckelsats 5/64 - 3/8 tums T-handtag
489SEK /enhet