Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2CYD4 Insexnyckelsats med kulaänd 2 - 10 mm T-handtag | AB9GBK

WESTWARD 2CYD4 Insexnyckelsats med kulände 2 - 10 mm T-handtag

Finns i lager
Artikel: AB9GBK Modell: 2CYD4
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
1 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd3.12 "till 5.36"
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
FinishSvart
Hantera materialPolypropen och termoplastiskt gummi
Hantera typT-handtag
Mätningstypmetrisk
Antal bitar8
StorlekodM5
Storlekar ingår2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårArmlängdblad~~POS=TRUNCTether kapabelFinishHantera materialHantera typMätningstypPris
WESTWARD 2CYC5 Hexnyckelsats med kuländar 1.5 - 10 mm L-formad | AB9GBC 2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "till 6.69"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk291SEK
WESTWARD 2CYC6 Hexnyckelsats med kulaänd 0.050 - 3/8 tum | AB9GBD 2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE491SEK
WESTWARD 2CYC7 Hexnyckelsats med kulaänd 0.05-3 / 8 tum 1.5-10mm | AB9GBE 2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk536SEK
WESTWARD 2CYD3 Hexnyckelsats med kulaänd 5 / 64-3 / 8 tums T-handtag | AB9GBJ 2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "till 5.36"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE543SEK
WESTWARD 5YUU0 Hexnyckelsats med kulaänd 5 / 64-1 / 4 tums T-handtag | AE7KLL 5YUU05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE658SEK
WESTWARD 5YUU1 Hexnyckelsats med kulaänd 2 - 10 mm T-handtag | AE7KLM 5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk939SEK
WESTWARD 40WZ27 Bultänd Hexnyckeluppsättningsdelar 11 S15 | AH9QDP 40WZ275/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Svart fosfatPlastErgonomiskSAE1 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2CYD4 Insexnyckelsats med kulände 2 - 10 mm T-handtag
1 376 kr /enhet