Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 40WZ27 Bultänd Hexnyckeluppsättningsdelar 11 S15 | AH9QDP

WESTWARD 40WZ27 Kulände sexkantsnyckel Set 11 S15

Finns i lager
Artikel: AH9QDP Modell: 40WZ27

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd9"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
FinishSvart fosfat
Hantera materialPlast
Hantera typErgonomisk
MätningstypSAE
Antal bitar11
FormaT
StorlekodS15
Storlekar ingår5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårArmlängdblad~~POS=TRUNCTether kapabelFinishHantera materialHantera typMätningstypPris
WESTWARD 2CYC5 Hexnyckelsats med kuländar 1.5 - 10 mm L-formad | AB9GBC 2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "till 6.69"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk291SEK
WESTWARD 2CYC6 Hexnyckelsats med kulaänd 0.050 - 3/8 tum | AB9GBD 2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE491SEK
WESTWARD 2CYC7 Hexnyckelsats med kulaänd 0.05-3 / 8 tum 1.5-10mm | AB9GBE 2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk536SEK
WESTWARD 2CYD3 Hexnyckelsats med kulaänd 5 / 64-3 / 8 tums T-handtag | AB9GBJ 2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "till 5.36"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE543SEK
WESTWARD 2CYD4 Insexnyckelsats med kulaänd 2 - 10 mm T-handtag | AB9GBK 2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "till 5.36"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk1 376 kr
WESTWARD 5YUU0 Hexnyckelsats med kulaänd 5 / 64-1 / 4 tums T-handtag | AE7KLL 5YUU05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE658SEK
WESTWARD 5YUU1 Hexnyckelsats med kulaänd 2 - 10 mm T-handtag | AE7KLM 5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 40WZ27 Kulände sexkantsnyckel Set 11 S15
1 068 kr /enhet