GREENLEE Hålsågsatser

Inkluderar kit för elektriker, allmänt bruk, underhåll och rörmokares hålsåg. Rörmokares hålsågssatser utformade för att skära igenom arbetsstycken av tenn, aluminium, stål, glasfiber, trä och plast. Elektrikers hålsågssatser som används för infällda belysningsinstallationer och borrhål för ledningar och kablar

Filter

GREENLEE -

Hålskärare med hårdmetall

Greenlee -hålskärare består av ett urval av hålskärare som används på metallstycken för skärning av knockouts i elektriska paneler. Dessa enheter är gjorda av volframkarbid för att minska skärfriktion, vridmoment och värme, vilket resulterar i längre livslängd och gradfria hål. De har en delad punkt, koboltstålsborr som eliminerar promenader och snabbt tränger in i material. De finns i 5 och 6 delar.

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A63553 360 SEK
B65562 585 SEK
GREENLEE -

Bi-Metal Hålsågsats

StilModellArtikelAntal bitarSkaftstorlekPris (ex moms)
A891Elektrikers hålsågsats127/16 "Hex2 737 SEK
B889Hålsågsats för rörmokare107/16 "Hex, 1/2" Hex2 182 SEK
GREENLEE -

Hålsågsatser, Bi -metall

Greenlee hålsågs-/skärsatser inkluderar ett urval av hålstorlekar, snabbväxlingsarbor och pilotbitar för att skära trä, MDF och plywood. Hålsågarna har ihåliga kärnor och skärfälgar för att eliminera material, och bimetalltänder för optimal hårdhet. Handhållna borrmaskiner gör det möjligt att snabbt borra stora hål. Borrarna håller styrbits för att säkra hålsågarna i borrarna och förhindrar därmed rörelse under sågning. Dessa kit finns i 6, 10 och 14 sågbitsvarianter.

StilModellAntal bitarSkaftstorlekAnvänd medPris (ex moms)
A83461/2 "HexTillverkare 37623 eller 385462 285 SEK
B830105/16 "HexTillverkare 37623 eller 385452 516 SEK
C835147/16 "Hex, 1/2" HexTillverkare 37623 eller 385473 973 SEK
GREENLEE -

Hålsågsskärsats, 7/8 till 2-1/2 tum, 6 stycken

ModellArtikelPris (ex moms)
930AD7RNT6 610 SEK
GREENLEE -

Hålsågssats för industriunderhåll, 3/4 till 4-3/4 tums ledningsskärstorlek, 19 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
890AH4VLW6 000 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?