Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 889 Rörmokare hålsågssats, 3/4 till 2-1/4 tums rörkapning, 9 delar | AH4VLV 35MH74

GREENLEE 889 rörmokares hålsågssats, 3/4 till 2-1/4 tums rörkapstorlek, 9 stycken

Finns i lager
Artikel: AH4VLV Modell: 889Korsreferens: 35MH74

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för rörmokare
Arbor designIngår ej
Direkt byte för:Tillverkare Nr 38526
Max. Skärdjup1.625 "
Antal bitar10
Pilot borrstorlek1/4 "dia.
Primär applikationMetall
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/4"
Skaftstorlek7/16 "Hex, 1/2" Hex
Tänder per tumVariabel Pitch
TandmaterialBi-Metall
Använd medTillverkare Nr 37155, 37156 eller 38526

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.296
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)21.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med 3/4 till 2-1/4 tums sågar

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal bitarSkaftstorlekPris
GREENLEE 891 Hålsågssats, 3/4 till 2-1/2 tums ledningsfrässtorlek, 12 delar | AH4VLX 35MH76 891Elektrikers hålsågsats127/16 "Hex2 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 889 rörmokares hålsågssats, 3/4 till 2-1/4 tums rörkapstorlek, 9 stycken
2 182 kr /enhet