Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 930 hålsågsskärsats, 7/8 till 2-1/2 tum, 6 delar | AD7RNT 4GB13

GREENLEE 930 hålsågsskärsats, 7/8 till 2-1/2 tum, 6 stycken

Finns i lager
Artikel: AD7RNT Modell: 930Korsreferens: 4GB13
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
6 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrikers hålsågsats
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1 / 4 "
Antal bitar9
Antal tänder7/8/10/14/15/17
Utbud av sågstorlekar7/8" to 2-1/2"
TandmaterialHöghastighetsstål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för dörrlås och infällda belysningsinstallationer och borrning efter ledningar och kablar
    • Har snabb stålkonstruktion för att förlänga livslängden upp till tio gånger mer än traditionella hålsågar; minskar också risken för trasiga tänder
    • Precisionsmalda tänder hjälper till att skapa mjukare, burfria hål
    • Fjäderbelastad sneglejektor sparar tid och ökar produktiviteten
    • Split-point pilot drill hjälper till att få exakta hål varje gång

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 930 hålsågsskärsats, 7/8 till 2-1/2 tum, 6 stycken
6 967 kr /enhet