BENCHMARK SCIENTIFIC Homogenisatorer

BeadBlaster Series homogenisatorer har en bärare av rostfritt stål som utsätter upp till 24 prover för en höghastighets 3D-rörelse för att producera högenergieffekter för att frigöra cellulärt innehåll. Varianter med kylning skyddar känsliga molekyler från värmenedbrytning och denaturering.

Filter

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Bead Bug Homogenizers

StilModellPris (ex moms)
AD1036-E33 825 SEK
BD310012 840 SEK
CD1030-E12 550 SEK
AD310033 381 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Homogenisatorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
AIPD4400-EBlandare78 044 SEK
AIPD4400Blandare78 044 SEK
BD2400-EHomogenisator149 954 SEK
CD1036-EHomogenisator33 779 SEK
DIPD9600-EHomogenisator197 881 SEK
ED3100Homogenisator17 557 SEK
FD1000-EHomogenisator16 714 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BeadBlaster Series Homogenizers

StilModellPris (ex moms)
AD2400-RE205 197 SEK
RFQ
ADl-R205 197 SEK
RFQ
BD2400-E128 578 SEK
BD3100149 954 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Pärlor, Triple Pure Starter Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
D1032-SKAC8EYX2 439 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Minicentrifug, rund rotor, 8 positioner

ModellArtikelPris (ex moms)
C1008-ROTAC8EZB787 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mill Homogenizer, 180 till 1800 rpm, 4 till 40 grader. C, 120/220V, 200W

ModellArtikelPris (ex moms)
IPD9600CJ4KQR197 881 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ball Mill Homogenizer, 230V kontakt

ModellArtikelPris (ex moms)
IPD9600-ECE9BDE174 058 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ultraljudshomogenisator, med 6 mm horn och ljudtät box, 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
DP0150CJ4KGY44 301 SEK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ultraljudshomogenisator, 230V

ModellArtikelPris (ex moms)
DP0150-ECH6FPQ44 301 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?