EBERBACH Homogenisatorer

Lämplig för homogenisering av kemikalier och vätskor för applikationer för forskning och utveckling, hälso- och sjukvård, läkemedel och kemisk bearbetning. Valda modeller har motor med högt vridmoment med variabel hastighetsjustering för exakt och enkel kalibrering

Filter

EBERBACH -

Vävnadshomogenisatorer

Eberbach vävnadskvarnarhomogenisatorer är utformade för kontinuerliga cell / vävnadsodlingsoperationer i patologiska och biologiska studier. Dessa vävnadshomogenisatorer har en sluten, fläktkyld 1/9 hk motor som ger kontinuerligt vridmoment och därigenom förhindrar att vävnaderna fastnar i kärlet. De är dessutom utrustade med en låsbar spak för enkelt och snabbt varvtalsval och sintrade bronsmotorlager för minskad driftstopp och underhållstjänster. 3/8 tum utgående axel för dessa enheter ger roterande verkan genom en flexibel koppling som tillåter drift i många vinklar och förhindrar att glaset bryts. Välj från ett brett utbud av dessa homogenisatorer tillgängliga i hastigheter upp till 2500 varv / min Raptor Supplies.

StilModellSpänningFinishKapacitetFartPris (ex moms)
AE2355.00115VKraftbelagd22 kg0-400 varv / min77 426 SEK
AE2355.25230VKraftbelagd22 kg0-400 varv / min82 956 SEK
EBERBACH -

Vävnadsslipare

StilModellSpänningFartHöjdBreddMaterialPris (ex moms)
AE7000115V30-625 varv / min9"4"ABS plast39 819 SEK
BE7013115V20-625 varv / min10.6 "5.5 "Aluminium62 727 SEK
RFQ
CE7023115V100-2500 varv / min10.6 "5.5 "Aluminium62 727 SEK
RFQ
CE7033115V20-625 varv / min10.6 "5.5 "Aluminium62 727 SEK
RFQ
AE7000.25230V30-625 varv / min9"4"ABS plast25 090 SEK
BE7013.25230V20-625 varv / min10.6 "5.5 "Aluminium62 727 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?