EBERBACH Vävnadshomogenisatorer


Filter
Höjd: 14 " , Hz: 50/60 , Längd: 6.5 " , Vridmoment: 196 oz-in , Bredd: 6"
StilModellSpänningFinishKapacitetFartPris (ex moms)
A
E2355.00
115VKraftbelagd22 kg0-400 varv / min77 426 SEK
A
E2355.25
230VKraftbelagd22 kg0-400 varv / min82 956 SEK

Vävnadshomogenisatorer

Eberbach vävnadskvarnarhomogenisatorer är utformade för kontinuerliga cell / vävnadsodlingsoperationer i patologiska och biologiska studier. Dessa vävnadshomogenisatorer har en sluten, fläktkyld 1/9 hk motor som ger kontinuerligt vridmoment och därigenom förhindrar att vävnaderna fastnar i kärlet. De är dessutom utrustade med en låsbar spak för enkelt och snabbt varvtalsval och sintrade bronsmotorlager för minskad driftstopp och underhållstjänster. 3/8 tum utgående axel för dessa enheter ger roterande verkan genom en flexibel koppling som tillåter drift i många vinklar och förhindrar att glaset bryts. Välj från ett brett utbud av dessa homogenisatorer tillgängliga i hastigheter upp till 2500 varv / min Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?