hydrauliska pressar

Filter

Hydrauliska pressar används i ett brett spektrum av industri- och tillverkningsapplikationer, såsom smide, stansning, djupdragning och pressning. De använder en vätska (olja) för att generera en...Läs mer

GRAY -

Handla pressvakt

ModellArtikelPris (ex moms)
Guard for SP25 Shop PressCV4PCW19 120 SEK
GRAY -

Monteringsskydd för butik Press Mdl Sp-75

ModellArtikelPris (ex moms)
SP75S GuardAA3KUJ56 387 SEK
ASHCROFT -

Vakuummätare, -30 till 0 psi psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tums storlek NPT hane, botten, 8008A

ModellArtikelPris (ex moms)
638008A4F02LP0L30IMVCN8ZHB365 SEK
DAKE CORPORATION -

Hydraulisk press, luftdriven, dubbla luftpumpar, 150 ton kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
906850CJ6UCH-
RFQ
DAKE CORPORATION -

Hydraulisk press, rullbäddstyp, luftdriven, dubbelpump, 50 ton kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
942304CJ6UDG-
RFQ
12

hydrauliska pressar

Vi erbjuder ett brett utbud av hydrauliska / arbor / C-klämpressar utformade för applikationer inom metalltillverkning, kosmetik, läkemedel och glas. För att omvandla metallföremål till ark eller tunnare glas använder dessa hydrauliska pressmaskiner en hydraulcylinder för att skapa en tryckkraft på kolven / kolven som sedan överför den till vätskan. Med en svetsad / bultad konstruktion för maximal hållfasthet och hållbarhet erbjuds dessa hydrauliska pressar i olika ramkapaciteter. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av olika hydrauliska presstillverkare som Enerpac, Dake Corporation, Gray, Baileigh Industrial och OTC. För olika applikationer finns fasta / bärbara hydrauliska pressmaskiner i rörliga, fasta, enkelverkande och dubbelverkande cylinderalternativ.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulpressar?

  • Enkelverkande pressar har en enda anslutning till en källa för trycksatt vätska och den andra änden är ansluten till en reservoar eller returledning.
  • Dubbelverkande pressar, å andra sidan, har två anslutningar till en källa av trycksatt fluid, varvid en anslutning hjälper cylindern att skjuta ut och den andra låter den dras tillbaka under operationen.

Vad är användningen av en H-frame hydraulisk press?

H-ramen består av två pelare som stödjer cylindern och de övre och nedre plattorna. Denna design gör att de kan skapa bättre stabilitet för uppgifter som stämpling, stansning, bockning, skärning, smidning, djupdragning och uträtning av metall eller plast. Dessutom erbjuder H-frame pressar hög precision, enkelt underhåll och förmåga att motstå stora belastningar.

Var används rörliga och fasta cylindrar?

  • En rörlig cylinder rör sig runt pressens ram där den behöver utöva kraft på arbetsstycket. Till exempel, i en stämplingspress, rör sig cylindern nedåt för att applicera kraft på stämplingsformen.
  • Fasta cylindrar används i pressar, där cylindern fixeras på stansplattan medan arbetsstycket placeras på en bädd. I drift ger glidskruven en uppåtriktad kraft medan cylindern ger en nedåtriktad kraft till överkroppen, vilket gör att stansmaskinen rör sig nedåt med en större stöt och skär/formar arbetsstycket.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?