Hydrauliska snabbkopplingar

Filter

Hydrauliska snabbfästen är lämpliga för att säkerställa en säker och läckagefri anslutning även under krävande tryckvariationer. De erbjuder en bekväm lösning för att effektivt byta...Läs mer

ENERPAC -

Kopplingssats, 1500 Bar

ModellArtikelPris (ex moms)
BW150AWCM9HQW6 620 SEK
PARKER -

Servicesats för låshylsa, 1/4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
5050-4BX4HMN821 SEK
Se detaljer
1...1011

Hydrauliska snabbkopplingar

Hydrauliska snabbkopplingar är konstruerade för att ge vätsketät tätning under aggressiva tryckvariationer och underlätta byte av utrustning vid överföring av vätska och gas, diagnostik, verktygsmontering eller vid ofta byte av maskiner. Dessa kopplingar har en plugg (haneänd) och en hylsa (hona ände) för anslutning / frånkoppling av hydraulledningar till vilken utrustning som helst. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa snabbkopplingar från märken som Enerpac, Hansen, Lisle, Parker, Eaton, Snap-Tite och Safeway. Snap-Tite 71-serie hydrauliska snabbkopplingskopplingar har en spolventil som stängs av automatiskt när vätskeledningarna kopplas bort och minskar risken för läckage och spill samtidigt som föroreningar och fångad luft minimeras. Dessa enheter har en hylslåsning för ytterligare skydd mot oavsiktlig frånkoppling och ger överlägsen prestanda under arbetstryck upp till 10000 PSI. De levereras integrerade med en autoklavkon och gängade beslag för installation på plats och större slangar. Eaton 5600-serie kopplingar är integrerade med självtätande tappventiler som ger både hög- och lågtrycksförsegling. Dessa kopplingar är dessutom utrustade med en kulspärrmekanism, varvid en grupp kulor inuti sockeln (honhalvan) låses i pluggen (hanhalvan) vilket möjliggör 360 graders vridning på den anslutna fogen.

Vanliga frågor

Vad är tryckklassificeringen för Snap-Tite 71-seriens hydrauliska snabbkopplingar?

Dessa kopplingar kan hantera höga flödeshastigheter på upp till 60 GPM samtidigt som de bibehåller ett maximalt tryck på 10000 XNUMX PSI.

Vad är arbetstemperaturintervallet för Eaton 5600-seriens kopplingspluggar?

Eaton 5600-seriens kopplingspluggar har ett driftstemperaturområde på -40 till 250 grader F.

Hur väljer jag rätt kopplingsplugg för mitt hydraulsystem?

  • Se till att kopplingskontakten och uttaget är kompatibla med varandra. De bör ha matchande storlekar och typer för att skapa en säker och läckagefri anslutning. Användning av inkompatibla kopplingar kan resultera i felaktig tätning och minskad prestanda.
  • Tänk på flödeskraven för din applikation så att de valda kopplingarna kan hantera önskad flödeshastighet utan betydande tryckfall eller begränsningar, vilket säkerställer effektiv vätskeöverföring och förhindrar begränsningar i systemets prestanda.
  • Det är viktigt att välja kopplingar som klarar det maximala tryck som förväntas i systemet. Att välja kopplingar med högre tryckklass än systemkraven ger en extra säkerhetsmarginal.
  • Kontrollera alltid temperaturintervallet för din applikation. Olika material och tätningsalternativ finns tillgängliga för att klara specifika temperaturintervall. Se till att de valda kopplingarna är lämpliga för de driftstemperaturer som uppstår i ditt system för att förhindra skador eller fel.
  • Tänk på den kemiska kompatibiliteten hos kopplingsmaterialen med vätskan som överförs. Olika vätskor kan ha olika effekter på kopplingsmaterial, såsom korrosion eller nedbrytning.

Vad är flödeshastigheten för Enerpac snabbkopplare?

Enerpac snabbkopplare har en flödeshastighet på 4 gallon per minut (gpm).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?