Hydrauliska snabbkopplingar

Filter

Hydrauliska snabbfästen är lämpliga för att säkerställa en säker och läckagefri anslutning även under krävande tryckvariationer. De erbjuder en bekväm lösning för att effektivt byta...Läs mer

ENERPAC -

Flush-Face Hydraulisk koppling, hona halv

ModellArtikelPris (ex moms)
FR400AE2LYE3 948 SEK
AIRSEPT -

A/C högsideskoppling, 4 tums yttre diameter.

ModellArtikelPris (ex moms)
72130CH6LPA415 SEK
SAFEWAY -

Hydraulisk snabbkoppling 3/8

ModellArtikelPris (ex moms)
FF495-3MAD6QYL1 909 SEK
ENERPAC -

Flush-Face Hydraulisk koppling, Halv hane

ModellArtikelPris (ex moms)
FH604AE2LYD1 823 SEK
PARKER -

Kopplingsnippel 1/8-27 3/8 tums kropp mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
PN351AG6UCH99 SEK
DIXON -

Koppling, 3/8 tums storlek, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
3US3-BAZ8CRC454 SEK
EATON -

Snabbkopplingsplugg 1 / 2-20 tum Sae

ModellArtikelPris (ex moms)
FD90-1044-05-04AD9YNT405 SEK
VULCAN HART -

Kopplingsenhet

ModellArtikelPris (ex moms)
00-418477-000G1AP3YXJ1 815 SEK
Se detaljer
PARKER -

Snabbkoppling, 1/4 tum storlek, ej spill

ModellArtikelPris (ex moms)
71-3C4-4FBM6NZD1 265 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Twist Lock-slangkoppling, LOC-insats x LOC-insats, 1 storlek, PVC

ModellArtikelPris (ex moms)
1429TL-010BU7PQZ106 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Twist Lock-slangkoppling, LOC-insats x LOC-insats, 1/2 storlek, PVC

ModellArtikelPris (ex moms)
1429TL-005BU7PRR73 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Twist Lock-slangkoppling, LOC-insats x LOC-insats, 3/4 storlek, PVC

ModellArtikelPris (ex moms)
1429TL-007BU7PTK89 SEK
Se detaljer
PARKER -

Hydraulisk patronkopplingssats, 1/2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DR10010BX2QJK2 715 SEK
Se detaljer
PARKER -

Koppling, 1/2 tum kroppsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
0312-001BX3DKF1 870 SEK
Se detaljer
DIXON -

Koppling

ModellArtikelPris (ex moms)
D2C79-200BX7CPD8 608 SEK
Se detaljer
LISLE -

Snabb kopplare

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/56110CD8GEQ124 SEK
Se detaljer
DIXON -

Koppling, 1-1/2 tums storlek, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
PS-12HF12-BAP2NAX4 270 SEK
Se detaljer
PARKER -

Snabbkoppling, ej spill, stål, 10000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
TC-371BM6PDZ1 189 SEK
Se detaljer
PARKER -

Manlig spets, 1/2 tums kroppsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
5080-4BX4EQG361 SEK
Se detaljer
DIXON -

Flushface gängad skottkoppling, 1-5/16 tum sexkant

ModellArtikelPris (ex moms)
4HTJB6BX6RDD1 156 SEK
Se detaljer
DIXON -

Iso-B Poppet Valve Threaded Coupler, 16000 PSI Burst Pressure, 1-5/8 Inch Hex

ModellArtikelPris (ex moms)
8HOF8BX7ZNV1 157 SEK
Se detaljer
1...91011

Hydrauliska snabbkopplingar

Hydrauliska snabbkopplingar är konstruerade för att ge vätsketät tätning under aggressiva tryckvariationer och underlätta byte av utrustning vid överföring av vätska och gas, diagnostik, verktygsmontering eller vid ofta byte av maskiner. Dessa kopplingar har en plugg (haneänd) och en hylsa (hona ände) för anslutning / frånkoppling av hydraulledningar till vilken utrustning som helst. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa snabbkopplingar från märken som Enerpac, Hansen, Lisle, Parker, Eaton, Snap-Tite och Safeway. Snap-Tite 71-serie hydrauliska snabbkopplingskopplingar har en spolventil som stängs av automatiskt när vätskeledningarna kopplas bort och minskar risken för läckage och spill samtidigt som föroreningar och fångad luft minimeras. Dessa enheter har en hylslåsning för ytterligare skydd mot oavsiktlig frånkoppling och ger överlägsen prestanda under arbetstryck upp till 10000 PSI. De levereras integrerade med en autoklavkon och gängade beslag för installation på plats och större slangar. Eaton 5600-serie kopplingar är integrerade med självtätande tappventiler som ger både hög- och lågtrycksförsegling. Dessa kopplingar är dessutom utrustade med en kulspärrmekanism, varvid en grupp kulor inuti sockeln (honhalvan) låses i pluggen (hanhalvan) vilket möjliggör 360 graders vridning på den anslutna fogen.

Vanliga frågor

Vad är tryckklassificeringen för Snap-Tite 71-seriens hydrauliska snabbkopplingar?

Dessa kopplingar kan hantera höga flödeshastigheter på upp till 60 GPM samtidigt som de bibehåller ett maximalt tryck på 10000 XNUMX PSI.

Vad är arbetstemperaturintervallet för Eaton 5600-seriens kopplingspluggar?

Eaton 5600-seriens kopplingspluggar har ett driftstemperaturområde på -40 till 250 grader F.

Hur väljer jag rätt kopplingsplugg för mitt hydraulsystem?

  • Se till att kopplingskontakten och uttaget är kompatibla med varandra. De bör ha matchande storlekar och typer för att skapa en säker och läckagefri anslutning. Användning av inkompatibla kopplingar kan resultera i felaktig tätning och minskad prestanda.
  • Tänk på flödeskraven för din applikation så att de valda kopplingarna kan hantera önskad flödeshastighet utan betydande tryckfall eller begränsningar, vilket säkerställer effektiv vätskeöverföring och förhindrar begränsningar i systemets prestanda.
  • Det är viktigt att välja kopplingar som klarar det maximala tryck som förväntas i systemet. Att välja kopplingar med högre tryckklass än systemkraven ger en extra säkerhetsmarginal.
  • Kontrollera alltid temperaturintervallet för din applikation. Olika material och tätningsalternativ finns tillgängliga för att klara specifika temperaturintervall. Se till att de valda kopplingarna är lämpliga för de driftstemperaturer som uppstår i ditt system för att förhindra skador eller fel.
  • Tänk på den kemiska kompatibiliteten hos kopplingsmaterialen med vätskan som överförs. Olika vätskor kan ha olika effekter på kopplingsmaterial, såsom korrosion eller nedbrytning.

Vad är flödeshastigheten för Enerpac snabbkopplare?

Enerpac snabbkopplare har en flödeshastighet på 4 gallon per minut (gpm).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?