EAGLE I-Beam och Column Protectors

Skydda pelare, balkar och stolpar från gaffeltruckar och bogsermotorer i fabriker och lager. Med formblåst HDPE-konstruktion för kemikaliebeständighet. Nyckellåsmekanismen hjälper till med monteringen genom att förhindra glidning. Kräv inga extra verktyg vid montering.

Filter

EAGLE -

Kolonnskydd

Örnpelarskydd används ofta för att skydda pelare, balkar och stolpar från gaffeltruckar och dragmotorer i fabriker och lager. Dessa skydd har formblåst 100 % högdensitetspolyetenkonstruktion som ger utmärkt kemikaliebeständighet och en nyckellåsmekanism som hjälper till med installationen genom att förhindra glidning. De kräver inga extra verktyg under monteringen eftersom de två halvorna är förbundna med varandra med lättmonterade svarta remmar. Välj från ett brett utbud av dessa Eagle-pelarskydd, tillgängliga i höjdalternativ på 24 och 42 tum Raptor Supplies.

StilModellFärgTotala höjdenTotal breddViktPris (ex moms)
A1709LMKalk42 "24 "40 lb.4 926 SEK
B1712LMKalk42 "24 "40 lb.4 629 SEK
B1708LMKalk42 "24 "40 lb.4 926 SEK
B1710LMKalk42 "24 "40 lb.4 629 SEK
C1706LMLimegrön4224 "-5 416 SEK
D1709OROrange42 "24 "40 lb.4 926 SEK
E1710OROrange42 "24 "40 lb.4 926 SEK
E1708OROrange42 "24 "40 lb.4 926 SEK
E1712OROrange42 "24 "40 lb.4 926 SEK
C1706OROrange4224 "-5 416 SEK
F1724-10RÖDRed24 "24 "30 lb.2 778 SEK
G1724-8RÖDRed24 "24 "30 lb.2 778 SEK
F1724-6RÖDRed24 "24 "30 lb.2 778 SEK
F1724-12RÖDRed24 "24 "30 lb.2 778 SEK
H1710Gul42 "24 "40 lb.4 377 SEK
I1724-10Gul24 "24 "30 lb.2 778 SEK
I1724-12Gul24 "24 "30 lb.2 778 SEK
H1706Gul42 "24 "40 lb.4 629 SEK
J1704Gul42 "13 "16 lb.2 684 SEK
I1724-6Gul24 "24 "30 lb.2 778 SEK
I1724-8Gul24 "24 "30 lb.2 778 SEK
H1712Gul42 "24 "40 lb.4 377 SEK
H1709Gul42 "24 "40 lb.4 629 SEK
H1708Gul42 "24 "40 lb.4 629 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?