PROTO Dra länkuttag 1/2 enhet


Dralänkuttag används för att dra ut en del av styrlänkage som vanligtvis finns i lastbilar och jeepar. De är också lämpliga för att lossa eller dra åt stora slitsade bultar eller dubbar.

Filter
Drive storlek: 1 / 2 " , Drive Typ: Fyrkant , Antal poäng: 1 , Total längd: 1.625 " , SAE eller Metrisk: SAE , Sockeldjup: Standard , Tips Typ: spår~~POS=TRUNC
StilModellStorlekTipsstorlekPris (ex moms)
A
J5444A
3 / 4 "3 / 4 "232 SEK
A
J5446A
15 / 16 "15 / 16 "254 SEK

Funktioner

  • Proto draglänkar har en design av skruvmejseltyp som hjälper till att lossa eller dra åt de stora slitsade bultarna eller dubbarna.
  • Dessa kulspärrande Proto-draglänkshylsor är gjorda av värmebehandlat legerat stål och har en 1/2-tums fyrkantsdrift.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en draglänk och en dragstag?

Dralänkar används för att koppla ihop styrväxeln och pitmanarmen vid ett fordonshjul. Dragstänger fäster styrknogarna på vänster och höger hjul för att överföra styrkraften.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?