Eagle 1712 gula pelarskydd skyddar pelare, balkar och stolpar mot skador orsakade av oavsiktlig stöt från dragmotorer, vilket minimerar pelare och gaffeltruckar.
Funktioner:
- Eagle 1712 pelarskydd har formblåst HDPE-konstruktion för väder- och kemikaliebeständighet.
- Den kan monteras på vilken vägg eller pelare som helst.
- Detta pelarskydd är utrustat med ett nyckellåssystem som säkerställer ett stadigt grepp vid installation.
- Den har en stapelbar design för att expandera pelarskyddet vertikalt.
- Detta pelarskydd kommer i gul färg med reflekterande svarta remmar.
Kompatibla tillbehör:
- Eagle Pollarstolpe och ärmar: De är robusta stolpar eller barriärer som kan installeras nära pelare för att skapa en skyddande barriär som förhindrar att fordon och utrustning kommer i kontakt med pelarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Eagle 1712 gul kolumnskydd slagtestad?
S. Ja, detta pelarskydd är slagtestat med en gaffeltruck på 8500 lb med en hastighet av 5 mph.
F. Vad är betydelsen av svarta remmar i detta skydd?
A. Svarta remmar används för att fästa skyddets två halvor, vilket säkerställer enkel och snabb installation.
F. Hur underhåller jag Eagle 1712 kolumnskydd?
A.
- Inspektera regelbundet skyddet för synliga tecken på skador, slitage eller deformation.
- Rengör skyddet efter behov med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Åtgärda omedelbart eventuella skador genom att reparera eller byta ut skadade komponenter.
- Se till att remmar eller fästen är åtsittande och i gott skick för stabilitet.
- Återställ färgen om den bleknar på grund av UV-exponering med en UV-beständig färg eller beläggning.
- Kontrollera regelbundet inriktningen och stabiliteten hos staplade skydd.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer detta Eagle-pelarskydd?
S. Viktiga faktorer inkluderar pelarstorlek, skyddshöjd, materialhållbarhet, färgsynlighet, installationsmetod, stapelbarhet, inomhus- eller utomhusanvändning, UV-beständighet, överensstämmelse med säkerhetsstandarder, underhållskrav och anpassningsalternativ.