WESTWARD Slaguttagssatser

Filter

WESTWARD -

Slaguttagsats

StilModellDrivstorlekVäxeltypFinishAntal bitarSAE eller metriskUttagstypUttag ingårPris (ex moms)
A4YP59-------807 SEK
RFQ
B4YP63-------541 SEK
RFQ
C45KG81-------4 696 SEK
RFQ
D4YP61-------866 SEK
RFQ
E21WM431"-Fosfat28SAE6 poäng Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"21 146 SEK
F4PRG31 / 2 "-Svartoxid13SAE6 Pt Djup7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"1 731 SEK
G4PRG51 / 2 "-Svartoxid14metrisk6 Pt Djup10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm1 226 SEK
H4PRG61 / 2 "-Svartoxid26metrisk6 Pt Std10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 mm2 213 SEK
I4PRH51 / 2 "-Svartoxid14SAE6 Pt Std7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"5 607 SEK
J4PRC51 / 2 "-Svartoxid19SAE6 Pt Djup3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"3 090 SEK
K4PRG71 / 2 "-Svartoxid26metrisk6 Pt Djup11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 mm2 857 SEK
L4PRG81 / 2 "-Svartoxid28SAE6 Pt Std, 6 Pt Djup6 Pt. Std .: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 6 Pt. Djup: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 "4 775 SEK
M4YP621 / 2 "InverkanSvartoxid11-6-Point-1 340 SEK
RFQ
N4PRE31 / 4 "-Svartoxid48SAE och metrisk6 Pt Std, 6 Pt Djup6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 6 Pt. Djup: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Djup: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,3 248 SEK
O35HU983 / 4 "FyrkantFosfat14SAE6 Pt Djup3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8"5 034 SEK
P21WL543 / 4 "-Fosfat10metrisk6 Pt. Djup27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm3 055 SEK
Q4PRE93 / 8 "-Svartoxid12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"1 489 SEK
R4PRF33 / 8 "-Svartoxid24SAE och metrisk6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metrisk: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm1 613 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?