WESTWARD 21WM43 Sockeluttagssats 1 enhet 28 st | AB6LDU

WESTWARD 21WM43 Impact Socket Set 1 Drive 28 St

Finns i lager
Artikel: AB6LDU Modell: 21WM43

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsats
Drivstorlek1"
FinishFosfat
Antal bitar28
SAE eller metriskSAE
Uttagstyp6 poäng Std.
Uttag ingår7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"
Std. Socket Point-stilar ingår6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekVäxeltypFinishAntal bitarSAE eller metriskUttagstypUttag ingårPris
WESTWARD 21WL54 Sockeluppsats 3/4 Drive 10 st | AB6KZY 21WL543 / 4 "-Fosfat10metrisk6 Pt. Djup27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm3 055 kr
WESTWARD 4PRC5 Slaguttagsats 1/2 drivenhet 19 st | AD9DMC 4PRC51 / 2 "-Svartoxid19SAE6 Pt Djup3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"3 090 kr
WESTWARD 4PRE3 Impact Socket Set 1/4 Drive 48 st | AD9DMH 4PRE31 / 4 "-Svartoxid48SAE och metrisk6 Pt Std, 6 Pt Djup6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 6 Pt. Djup: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Djup: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,3 248 kr
WESTWARD 4PRE9 Impact Socket Set 3/8 Drive 12 Pc. AD9DMP 4PRE93 / 8 "-Svartoxid12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"1 498 kr
WESTWARD 4PRF3 Impact Socket Set 3/8 Drive 24 Pc | AD9DMT 4PRF33 / 8 "-Svartoxid24SAE och metrisk6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metrisk: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm1 613 kr
WESTWARD 4PRG3 Sockeluttagssats 1/2 Drive 13 st | AD9DMY 4PRG31 / 2 "-Svartoxid13SAE6 Pt Djup7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"1 731 kr
WESTWARD 4PRG5 Slaguttagsats 1/2 drivenhet 14 st | AD9DNA 4PRG51 / 2 "-Svartoxid14metrisk6 Pt Djup10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm1 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21WM43 Impact Socket Set 1 Drive 28 St
21 146 kr /enhet