SANI-LAV Munstycken för industri- och brandslangar

Industriella sanitetsmedel för slangar som är lämpliga för applikationer för avfettning, rengöring och desinficering. Består av ett sprutmunstycke, en aluminiumkoppling, ett sanitiseringslocksats och ett doseringsspetspaket och kan avge vattenströmmar med upp till 100 psi tryck

Filter

SANI-LAV -

Industriell sanitizer

StilModellFärgArtikelStorlekPris (ex moms)
AN2FS-Industriell sanitizer, 96 oz.-1 493 SEK
BN2FS4-Industriell sanitizer, 48 oz.-1 317 SEK
CN2FSäkerhet OrangeSpray Foamer3 / 4 "1 696 SEK
DN2F48Säkerhet orange / vitSpray Foamer3/4 "GHT1 528 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?