IRSG Justerbart höjd mobilt arbetsbord


Filter
Hjulmaterial: polyuretan , Hjulstorlek: 4" , Hjultyp: (2) Vridbar, (2) Bromsning , Färg: Grå och svart , Låddjup: 22 " , Lådhöjd: 4.5 " , Lådbredd: 18 " , Avsluta: Pulverlack , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Antal lådor: 1
StilModellAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
ERGO-27-K8
135 till 42 "18 "46 "9 549 SEK
B
ERGO-50-K1
135 till 40 "51 "26 "10 206 SEK
C
ERGO-50-K2
135 till 40 "87 "26 "13 985 SEK
D
ERGO-50-K3
235 till 40 "51 "26 "15 433 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?