PARKER Inline- och tee-filter

Integrerad med ett tufft, specialgjutet, utblåsningsbeständigt säte med en ryggstoppad kåpa för att minska fjäderspänningen. 100% fabrikstestad för både sprick- och återkapacitet. Finns i manliga och kvinnliga NPT-, CPI-, A-LOK-, UltraSeal-, VacuSeal-, BSP-, SAE- och Seal-Lok-varianter

Filter

PARKER -

Inline-filter

StilModellBody MaterialHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A6A-F6L-10-SS316 Stainless Steel1"3 17 / 64 "6000 psig CWP3 / 8 "x 3 / 8"4 215 SEK
A4A-F4L-10-SS316 Stainless Steel3 / 4 "2 27 / 64 "6000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"2 686 SEK
A8A-F8L-10-SS316 Stainless Steel1.25 "4 5 / 64 "6000 psig CWP1 / 2 "x 1 / 2"5 151 SEK
B4A-F4L-10-BMässing3 / 4 "2 27 / 64 "3000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"1 556 SEK
PARKER -

Tee-filter

StilModellHexstorlekLängdRörstorlekPris (ex moms)
A6A-FT8-10-SS1.25 "2 27 / 32 "3 / 8 "x 3 / 8"5 974 SEK
A4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"3 999 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?