Inline -kanalfläktar

Filter

Inline-kanalfläktar används idealiskt i raffinerings- och metallbearbetningsanläggningar för att öka luftflödet på kalla/varma arbetsplatser. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa inline kanalfläktar från...Läs mer

SOLER & PALAU -

In-line kanalfläkt, 153 cfm Max, 4 tums kanalstorlek, 84 W, 120V AC, 1 Ph, IP44

ModellArtikelPris (ex moms)
PV_DEDPVCU3CGM7 720 SEK
TJERNLUND -

Inline Duct Booster 7 tum lång ärm

ModellArtikelPris (ex moms)
DB-2AD6WJL2 716 SEK
12

Inline -kanalfläktar

Inline -kanalfläktar är lämpliga för att öka luftflödet på kalla / varma arbetsplatser som raffinering och metallbearbetning. Raptor Supplies är auktoriserad distributör av Fantech, Airmaster Fan, Americraft, Solar & Palau, och Tjernlund inline kanalfläktar. Utvalda modeller har en hastighetsregleringspotentiometer för att möjliggöra exakt luftflödesjustering och balansering, och integrerat motorskydd för att förhindra skador mot plötsliga elektriska fluktuationer. Välj bland ett omfattande utbud av inline -centrifugalkanalfläktar, tillgängliga i 870 till 3450 varv / min motorvarvtal på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilket material används för att inhysa Tjernlund kanalfläktar?

Galvaniserat stål.

Hur installeras kanalfläktar?

  • En inline-kanalfläkt är bultad inuti kanalnätet på önskad plats för att ge ventilation och utblåsningsmöjligheter.
  • Se till att kanalfläkten får ordentligt stöd. Detta kan kräva konstruktion av ett stöd/ramverk eftersom fläkten kommer att ersätta en del av kanalen istället för kanalen.
  • Fäst fläkten i kanalen genom att skruva fast den på varje sida med flexibla kanalsystem.
  • Konstruera stöd och använd tejp för att fästa varje sida på kanalsystemet.
  • Skapa några elektriska anslutningar för att ge ström till fläkten.
  • Se till att spänningen som leder till fläkten överensstämmer med nivån den är klassad för.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?