KEYSHAFT Nycklade axlar

Används med maskintangenter för att överföra vridmoment till växlar, kedjehjul, remskivor eller kopplingar. Ge en rakhetstolerans på 0.012 tum per fot och finns i kalldraget kolstål, polerat rostfritt stål och aluminium

Filter

KEYSHAFT -

Imperial Keyed axel

Nyckelaxlar med en kilspårskuren design är lämpliga för användning med motorer för att minska vibrationer och uppnå snävare toleranser jämfört med nyckelfria modeller. Dessa kalldragna axlar finns i olika material för att passa en mängd olika applikationer, till exempel konstruktion av kolstål 1045 för sekundära operationer, alternativ i aluminium för robotapplikationer och axlar i rostfritt stål för applikationer för livsmedelsbearbetning. Välj bland ett brett utbud av dessa polerade nyckelaxlar, tillgängliga i diametrar från 5/16 till 5/8 tum på Raptor Supplies.

StilModellDiameterLängdkilspårMaterialPris (ex moms)
A1 5/16 GKS-1045-241 5 / 16 "24 "5 / 16 "x 5 / 32"Kolstål klass 1045771 SEK
A1 15/16 GKS-1045-361 15 / 16 "36 "1 / 2 "x 1 / 4"Kolstål klass 10451 824 SEK
A1 15/16 GKS-1045-61 15 / 16 "6"1 / 2 "x 1 / 4"Kolstål klass 1045135 SEK
A1 15/16 GKS-1045-481 15 / 16 "48 "1 / 2 "x 1 / 4"Kolstål klass 10451 532 SEK
A1 15/16 GKS-1045-721 15 / 16 "72 "1 / 2 "x 1 / 4"Kolstål klass 10452 266 SEK
RFQ
A1 15/16 GKS-1045-121 15 / 16 "12 "1 / 2 "x 1 / 4"Kolstål klass 10451 009 SEK
A1 15/16 GKS-1045-31 15 / 16 "3"1 / 2 "x 1 / 4"Kolstål klass 104579 SEK
A1 GKS-1045-31"3"1 / 4 "x 1 / 8"Kolstål klass 104534 SEK
A1-GKS-2024-241"24 "1 / 4 "x 1 / 8"Aluminium1 522 SEK
A1 GKS-1045-721"72 "1 / 4 "x 1 / 8"Kolstål klass 10451 565 SEK
RFQ
A1 GKS-1045-361"36 "1 / 4 "x 1 / 8"Kolstål klass 1045439 SEK
A1 GKS-1045-601"60 "1 / 4 "x 1 / 8"Kolstål klass 1045727 SEK
A1 GKS-304-31"3"1 / 4 "x 1 / 8"304 Stainless Steel64 SEK
A1 GKS-304-241"24 "1 / 4 "x 1 / 8"304 Stainless Steel793 SEK
A1 GKS-304-721"72 "1 / 4 "x 1 / 8"304 Stainless Steel2 448 SEK
RFQ
A1 GKS-304-361"36 "1 / 4 "x 1 / 8"304 Stainless Steel1 175 SEK
A1 1/2 GKS-304-31.5 "3"3 / 8 "x 3 / 16"304 Stainless Steel86 SEK
A1 1/2 GKS-304-61.5 "6"3 / 8 "x 3 / 16"304 Stainless Steel160 SEK
A1 1/2 GKS-304-121.5 "12 "3 / 8 "x 3 / 16"304 Stainless Steel1 068 SEK
A1 1/2 GKS-304-361.5 "36 "3 / 8 "x 3 / 16"304 Stainless Steel1 876 SEK
A1 1/2 GKS-1045-61.5 "6"3 / 8 "x 3 / 16"Kolstål klass 1045104 SEK
A1 1/2 GKS-1045-31.5 "3"3 / 8 "x 3 / 16"Kolstål klass 104563 SEK
A1 1/2 GKS-1045-91.5 "9"3 / 8 "x 3 / 16"Kolstål klass 1045148 SEK
A1 1/2 GKS-1045-121.5 "12 "3 / 8 "x 3 / 16"Kolstål klass 1045940 SEK
A1 1/2 GKS-1045-181.5 "18 "3 / 8 "x 3 / 16"Kolstål klass 1045225 SEK
KEYSHAFT -

Metrisk nyckelaxel

StilModellDiameterLängdkilspårMaterialPris (ex moms)
A8 MM GKS-1045-3008mm300mm2 1.2 mm x mmKolstål klass 104591 SEK
A12 MM GKS-1045-30012mm300mm4 2.5 mm x mmKolstål klass 1045220 SEK
A20 MM GKS-1045-120020mm1200mm6 3.5 mm x mmKolstål klass 10452 067 SEK
A24 MM GKS-1045-150024mm1500mm8 4 mm x mmKolstål klass 10451 321 SEK
A25 MM GKS-1045-30025mm300mm8 4 mm x mmKolstål klass 1045573 SEK
A40 MM GKS-1045-50040mm500mm12 5 mm x mmKolstål klass 1045413 SEK
A40 MM GKS-1045-150040mm1500mm12 5 mm x mmKolstål klass 10451 198 SEK
A40 MM GKS-1045-30040mm300mm12 5 mm x mmKolstål klass 1045267 SEK
A40 MM GKS-1045-120040mm1200mm12 5 mm x mmKolstål klass 10451 930 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?