Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCKELHAFT 25MM GKS-1045-300 Nyckelaxel, 25mm Dia., 300mm Längd, Kolstål | AC4MUD 30F832

KEYSHAFT 25 mm GKS-1045-300 Nyckelaxel, 25 mm diameter, 300 mm längd, kolstål

Finns i lager
Artikel: AC4MUD Modell: 25MM GKS-1045-300Korsreferens: 30F832
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
573SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNycklad axel
Diameter25mm
kilspår8 4 mm x mm
Längd300mm
MaterialKolstål klass 1045
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)2.49
Fartygets längd (cm)30
Fartygets bredd (cm)2.49
HS-kod8483105000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ANSI B17.1-1967, R1973-certifierad precisionsnyckelaxel som används för att överföra vridmoment till kraftöverföringskomponenter, såsom växlar, kedjehjul och remskivor
    • Har kalldraget, slipad och polerad 1045 kolstålkonstruktion för att tåla höga belastningar
    • Dia. tolerans: -0.001 / -0.0025 tum
    • Tolerans för nyckelbredd: +0.003 / -0.000 tum
    • Rakhetstolerans: 0.012 tum per fot

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdkilspårMaterialPris
NYCKELAXEL 8MM GKS-1045-300 Nyckelaxel, 8mm Dia., 300mm Längd, Kolstål | AC4MRP 30F795 8 MM GKS-1045-3008mm300mm2 1.2 mm x mmKolstål klass 104591SEK
NYCKELAXEL 12MM GKS-1045-300 Nyckelaxel, 12mm Dia., 300mm Längd, Kolstål | AC4MTC 30F808 12 MM GKS-1045-30012mm300mm4 2.5 mm x mmKolstål klass 1045220SEK
NYCKELAXEL 20MM GKS-1045-1200 Nyckelaxel, 20mm Dia., 1200mm Längd, Kolstål | AC4MTU 30F823 20 MM GKS-1045-120020mm1200mm6 3.5 mm x mmKolstål klass 10452 067 kr
NYCKELHAFT 24MM GKS-1045-1500 Nyckelaxel, 24mm Dia., 1500mm Längd, Kolstål | AC4MUB 30F830 24 MM GKS-1045-150024mm1500mm8 4 mm x mmKolstål klass 10451 321 kr
NYCKELHAFT 40MM GKS-1045-300 Nyckelaxel, 40mm Dia., 300mm Längd, Kolstål | AC4MUK 30F838 40 MM GKS-1045-30040mm300mm12 5 mm x mmKolstål klass 1045267SEK
NYCKELAXEL 40MM GKS-1045-500 Nyckelaxel, 40mm Dia., 500mm Längd, Kolstål | AC4MUL 30F839 40 MM GKS-1045-50040mm500mm12 5 mm x mmKolstål klass 1045413SEK
NYCKELAXEL 40MM GKS-1045-1200 Nyckelaxel, 40mm Dia., 1200mm Längd, Kolstål | AC4MUN 30F841 40 MM GKS-1045-120040mm1200mm12 5 mm x mmKolstål klass 10451 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEYSHAFT 25 mm GKS-1045-300 Nyckelaxel, 25 mm diameter, 300 mm längd, kolstål
573SEK /enhet