MOEN Kökskranar

Idel för installation i kommersiella kök, restauranger, barer och pausrum. Funktion Power Boost-teknik (på utvalda modeller) för en förbättrad vattenprestanda och Reflex-system för en säker dockning av nedrullnings- / utdragsspruthuvudet

Filter

MOEN -

Kommersiella svanhalsarmaturer, kromfinish

Moen kommersiella svanhalsarmar ger vattenflöde upp till 1.5 gpm för matlagning, dricks- eller tvättuppgifter och har två, vingformade handtag för att dra mot eller trycka bort från användarna för att starta eller stoppa vattenflödet. De har en metallkonstruktion med kromfinish för att motstå korrosion och dubbla handledshandtag, eller paddelhandtag för manuell användning med handleder som också kan gynna personer med funktionsnedsättning. Vidare styr dessa kranar varm- och kallvattentillförseln och justerar vattentemperaturerna. De är konfigurerade med höga pipar och kompakt design som enkelt kan installeras på små handfat i trånga utrymmen där mat och dryck, barer och restauranger serveras. Dessa kranar för montering på däck monteras på räknare eller handfat och innehåller två centrerade hål som är 4 tum från varandra mellan mitten av hålen.

StilModellBody MaterialförbindelseBytpatronTutlängdPris (ex moms)
A8948Gjuten metall1 / 2 "Ja4.75 "2 363 SEK
B8938Metall1/2 "IPSTillverkare Nr 12244 9 / 16 "2 318 SEK
MOEN -

Köksblandare, spakhandtag, manuell drift

Moen köksblandare används på handfat med hög trafik i kommersiella / allmänna utrymmen för att ge vatten för matlagning, handtvätt och disk. Dessa kranar är gjorda av mässing och har förkromning för utmärkt korrosionsbeständighet och ett polerat utseende. De manövreras manuellt och är integrerade med ett spakhandtag för att kontrollera både vattentryck och temperatur. De har en maximal flödeshastighet på 2.2 gpm och finns i keramiska skiv- och keramikpatronventilvarianter.

StilModellförbindelseFlödeshastighetTutlängdVentiltypPris (ex moms)
A674253 / 4 "2.2 gpm4"Keramisk patron1 979 SEK
B74253/8 "kompression2 gpm9.125 "Keramisk skiva1 900 SEK
MOEN -

Kökskranar

StilModellBytpatronPris (ex moms)
A8713-5 782 SEK
B8799Tillverkare Nr 12242 940 SEK
C8289Tillverkare Nr 52000, 520014 213 SEK
MOEN -

Svanhalsbar kranar

StilModellHantera typAntal hålPris (ex moms)
A8279Spak13 763 SEK
B8278Handleden23 532 SEK
MOEN -

Svanhals köksblandare, Moen, berså, ytbehandling av rostfritt stål, 1.5 GPM flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
7594SRSCT3TKK6 144 SEK
MOEN -

Svanhalsbar kran, Moen, M-Dura, kromfinish, 1.5 GPM flödeshastighet, 8 tums räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
8225smf15CT3TKH4 525 SEK
MOEN -

Köksblandare med låg båge, Moen, M-Dura, kromfinish, 1.5 gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
8701CT3TKG2 259 SEK
MOEN -

Svanhals köksblandare, Moen, Align, Rostfritt stål, 1.5 GPM flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
7165SRSCT3TKJ7 707 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?