INGERSOLL-RAND Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 40 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 1.8 , CFM @ Full belastning: 18.2 , Fri hastighet: 11,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: Komposit , Max. Vridmoment: 50 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 6.5 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: Pistolhandtag , Vridmomentområde: 25 till 40 ft.-lb.
StilModellSlag per minutHållartypSquare Drive StorlekVerktygsviktPris (ex moms)
A
2101XPA-QC
1250Quick Change1 / 4 "1.46 lb.3 402 SEK
B
2101XPA
3650Ringa1 / 4 "1.37 lb.2 616 SEK
C
2102XPA
3650Ringa3 / 8 "1.39 lb.3 311 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?