BALDOR MOTOR Motorer för bestämt ändamål, fotmonterade, synkron permanentmagnet


Filter
Bas: RG , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Ram: 145TC , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 182TC , Full load Amps: 8/4 , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F3 , Monteringstyp: Fotmontering , Antal polacker: 04 , Total längd: 16.56 " , Effektfaktor: 89 , Betyg: 60 Hz , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 1.125 " , Vikt: 70 Ib
StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningKlassHPStröm utan belastningPris (ex moms)
A
CSPM3611T
----230 / 460 V-3 hk-75 878 SEK
B
CSPM3558T
A5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOCK21.21 Amps63 585 SEK
A
CSPM3546T
E2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps56 161 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?