Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOEN 8278 Gn Bar Kran 3/4 tums kromspak | AD3LRH 40D654

MOEN 8278 Gn Bar Kran 3/4 tum Krom Spak

Finns i lager
Artikel: AD3LRH Modell: 8278Korsreferens: 40D654

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvanhals bar kran
ComplianceADA, BAA, AB1953
KranoperationManuell
KranpipStyv / gunga
Finishkrom
FlödesutloppstypLuftad
Flödeshastighet2.2 gpm
Hantera typHandleden
Monteringshålcentrum till centrum4"
Antal handtag2
Antal hål2
Totala höjden9.5 "
Tutlängd3.625 "
VentiltypFjärdedel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.061
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typAntal hålPris
MOEN 8279 Gn Bar Kran 3/4 tums kromspak | AD3LRJ 40D655 8279Spak13 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOEN 8278 Gn Bar Kran 3/4 tum Krom Spak
3 540 kr /enhet