GLOBE SCIENTIFIC Tillbehör för laboratorieblandare

Filter

GLOBE SCIENTIFIC -

Slanghållare

StilModellMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
AGVM-AS-ADAPT15Skum362 SEK 1
BGVM-AS-ADAPT12Skum362 SEK 1
CGVM-AS-ADAPT48Skum403 SEK 1
DGVM-AS-ADAPT8-20Skum357 SEK 1
EGVM-AS-ADAPT8-16Skum357 SEK 1
FGTR-ID-50Plast1 300 SEK 1
GGTR-ID-1.5Plast2 560 SEK 1
HGTR-ID-15Plast1 361 SEK 1
IGTR-ID-STANPlast591 SEK 4
JGTR-HA-50Plast289 SEK 12
JGTR-HA-15Plast232 SEK 12
JGTR-HA-1.5Plast173 SEK 12
KGTR-HD-1.5VRostfritt stål2 440 SEK 1
LGTR-HD-15VRostfritt stål2 413 SEK 1
MGTR-HD-15HRostfritt stål2 413 SEK 1
NGTR-HD-1.5HRostfritt stål2 413 SEK 1
OGTR-HD-50VRostfritt stål2 413 SEK 1
PGTR-HD-50HRostfritt stål2 380 SEK 1
GLOBE SCIENTIFIC -

Rotoradaptrar, för GCM -serien

Globe Scientific rotoradaptrar används med märkets GCM Series centrifuger. De är idealiska för laboratorier, forskningsanläggningar och medicinska miljöer för att bearbeta och separera prover under centrifugering. Dessa adaptrar kan rymma rör med olika kapacitet och dimensioner för ökad mångsidighet och maximera användbarheten. De erbjuder snabba spin-downs och mikrofiltreringsuppgifter och kan enkelt bytas ut utan behov av verktyg. Dessa adaptrar kommer med en mångsidig uppsättning rotoralternativ, inklusive en 8-positions 1.5 ml / 2 ml rotor, en 16-positions 0.2 ml PCR-rör och remsor-rotor, tillsammans med 8 vardera med 0.2 ml och 0.5 ml adaptrar. De har snabba accelerations- och bromsfunktioner för effektiv drift.

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
AGCM-AD2434 SEK 8
BGCM-24-AD21 146 SEK 24
CGCM-12-AD21 079 SEK 12
AGCM-AD5436 SEK 8
BGCM-24-AD51 146 SEK 24
CGCM-12-AD51 079 SEK 12
GLOBE SCIENTIFIC -

Tallriksadapter

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
GVM-AS-PLATECE9TFQ370 SEK
1
GLOBE SCIENTIFIC -

Rotoradaptrar, PK 36

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
GCM-24-AD52CE9NBN1 587 SEK
36
GLOBE SCIENTIFIC -

Dimpled Pad

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
GVM-AS-PADCF2JXZ123 SEK
1
GLOBE SCIENTIFIC -

Rotorrisers, PK 12

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
GCC-PLUGCE9NBK384 SEK
12
GLOBE SCIENTIFIC -

Sugfot, PK4

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
GVM-AS-FOOTCE9FFH205 SEK
4
GLOBE SCIENTIFIC -

Rörbytarkopp

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
GVM-AS-CUPCE9DDB147 SEK
1
GLOBE SCIENTIFIC -

Vortexer-tillbehör

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
GVM-AS-RODCE9BZZ881 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?